夏のコクヨセール 最大約30%OFF

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261223

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261223
キャンペーンコードご利用方法

LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着)

LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着) コクヨ LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着) コクヨ LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着) コクヨ
(1件のレビュー)

位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
A4サイズで多面数を同時に印刷できます。
プリンタを選ばないマルチ対応用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。

用途インデックス用 紙厚(g/m2)ラベル本体:0.10mm(総厚132・0.15mm) 紙質白色度80%程度(ISO) ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数20枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角(インデックス) 内容量1パック(20枚)
注意
※用紙厚さ132g/m2以上に対応する機種でお使いください。※レーザープリンタ・コピー機では「ラベル紙」または「厚紙」に設定し、印刷してください。※インクジェットプリンタでは「普通紙」に設定し、印刷してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27165093 KPC-T693W 27×18 72面 1440
1,950
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
27165102 KPC-T692W 32×23 56面 1120
1,950
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
27165118 KPC-T691W 37×27 42面 840
1,950
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27165102
2022-03-14
用途:
インデックス作成
鉱業

製品は満足だけど、印刷ソフトがいまいち使いにくい。慣れたら思うようにできるようになるだろうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07