園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

自在蛇口用フリープラグ

自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス) 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス) 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス) 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス) 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)
(30件のレビュー)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。
【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り) 内容量1個
注意
※自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75752914 J-17
1,600
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75752914
2025-08-30
用途:
家庭菜園の散水
医療・福祉・介護関連業

散水栓の蛇口交換が簡単で、散水ホース取付用アタッチメントが不要になりスッキリ。なかなか嵌まらないホースの接続がとてもやりやすくなった。

1人が参考にしています
2025-05-11
用途:
野菜への水やり

二口蛇口をつけてホースをつないでいたのですが、蛇口の停め忘れが多発していました。二口を一口蛇口に戻し、フリープラグから毎回ホースの着脱をすることによって蛇口の締め忘れを防止することができるようになりました。
もっと早くに気が付き、取り付ければよかったです。

2025-03-06
用途:
丈夫で便利

水道ホースジョイント用に購入しました。金属で丈夫で、隧道蛇口と同形状で便利です。

2024-09-04
用途:
畑の水やり等々
南商会 様

以前は 他社のものを使っていたのですが 動きがかたくて使いずらかったので他のものを探しているときこの製品を見つけ使って見たところ 動きもスムーズで水漏れも無く順次取り替えて使っています

2024-11-09
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、欲しかった物が購入できてすることができて大変に助かりました。

2024-11-09
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、欲しかった物が購入できてすることができて大変に助かりました。

対象商品:
75752914
2024-05-11
用途:
農業機の洗浄時
農・林・水産業

今まで、プラスッチックの使用していた。スマートになった。

対象商品:
75752914
2024-04-28
用途:
カランの
サービス業

今まで別商品の差込口をつけていたが、一体化したためスッキリした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。