夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ウォール扇アルミタイプ 三相200V

ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

用途工場、倉庫の換気や送風 機能左右首振り、風量2段階調節 トラスコ品番813-1207 セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 幅(mm)515 型式壁掛け 質量(kg)9.5 スイデンホワイト(ガード・脚) 高さ(mm)580 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)315 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)2(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)105/155 首振角度(°)87 最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245 保証期間1年 風量調整2段階 操作方法スナップスイッチ 材質(脚)SPCC-SD 材質(羽根)アルミ 標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1 左右首振 上下角度調整 色(羽根)オレンジ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86278482 SF-45MT-2VA
オープン
43,980
48,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。