夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

アースジェット プロプレミアム

アースジェット プロプレミアム アース製薬 アースジェット プロプレミアム アース製薬
(1件のレビュー)

アースジェット史上、効きめ最強最速
日本唯一、3種の薬剤( 自社調査 ハエ蚊エアゾールにおいて2022年6月現在)の高濃度処方
ベタつきにくいドライ処方
無香料・低刺激
【販売名】アースジェットMb-2
【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【屋内で使用する場合】
噴射レバーを引き、室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。
【家や玄関の周りなどで使用する場合】
蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。
成分1号灯油、LPG、DME、他3成分 種別エアゾール 寸法(mm)76×242×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【屋内で使用する場合】室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。【家や玄関の周りなどで使用する場合】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン1.395w/v%、フェノトリン0.25w/v%、モンフルオロトリン0.06w/v%(原液量54mL) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースジェットMb-2 内容量1本(450mL)
注意
※人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※20秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品は家庭用であり、公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限定してください。
※十分な効果が得られるよう、定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観葉植物、衣類・寝具・家電にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具、フローリングなどに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※室内で噴射する際は、噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は換気してください。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けてください。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意してください。
※火炎に向かって使用しないでください。
※薬剤がかかった草木などには触れないでください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15344299 -
オープン
849
934 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途:
虫が湧いたとき
建設業・工事業

さすがはプロプレミアム。大きなハエがボトボト落ちる。さすがの効き目。気づけばこればかり使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。