ロジクール レビューキャンペーン

【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。

ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス

ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール

クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。
指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。
ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。
絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。
USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。
Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。
《製品特長》
・ミニサイズで高い快適性を実現
・指先の形状に合わせたキー形状
・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー
・USB-Cによるクイック充電
・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能

電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月 充電時間(時間)4 内容量1個
注意
※Logi Bolt USBレシーバー対応ですが、本製品には同梱しておりません。
※電池寿命は目安となります。使用状況により異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82763267 KX700BGR 1.8 19 グラファイト
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
このページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。