ロジクール レビューキャンペーン

【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。

ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード

ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。

グラファイト サイズフルサイズ 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降、iOS 14 以降、AndroidTM 8.0以降、Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy キー配列日本語 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 接続台数2 操作距離10m キーの有無テンキー:あり マルチペアリングあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21379586 K580GR
オープン
8,698
9,568 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
このページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。