ロジクール レビューキャンペーン

【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。

ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード

ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード ロジクール

「K980」は、ロジクール独自のソーラー充電(自然光源、及び人工光源による充電)新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボードです。キーボード上部の吸光パネルで、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給されます。暗闇の中でも満充電で最大4ヶ月間*使用でき、充電や電池交換を気にせず長くお使いいただけます。
また、複数のデバイス接続やその簡単な切り替えが可能なEasy Switch(TM)を搭載するなど、ロジクール製品の高品質さはそのままに保っています。その他、スクリーンショットキーをはじめ、ビジネスシーンで使いやすい便利なショートカットキーを搭載しており、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使用することで最大23個のショートカットを自由にカスタマイズできます。さらに、ChatGPT、Gemini、Perplexity**などのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーを搭載しており、作業効率を高めます。
*1日8時間の利用想定。使用環境によって異なります。
**記載されているサービス名は、各社の商標および登録商標です。

構造【キー】パンタグラフ 対応OSWindows 10、11 以降、macOS 12 以降、iPadOS 16 以降、iOS 16 以降、ChromeOS4、Linux4、AndroidTM OS 12 以降 機能ソーラー充電式(室内照明対応・200ルクス以上)【角度調整】無 インターフェース【接続】Bluetooth(R) / Logi Bolt USBレシーバー各種(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト【キー】JIS 日本語配列(113キー) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72995119 K980GR
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
このページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。