エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具
(1件のレビュー)誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。
殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。
軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)
総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。
2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。
独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。
ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g
セット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2
質量(g)535
使用温度範囲(℃)0~40
ガスの種類窒素
サイズ(mm)650×650×2450
放射時間約20秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
内容量1本(400g)
消火器・消火用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 61158277
2025-11-14
- 用途:
- 万が一の火災時
その他業種
標準使用期間が製造年月より3年との記載あり。届いた物は既に製造から1年経過した物だった。せめて半年以内製造の物を送って欲しかった。
2人が参考にしています