防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

クイックシェード 375×250UV-S

クイックシェード 375×250UV-S CAPTAIN STAG クイックシェード 375×250UV-S CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。

種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約16.5 材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー) 全高(cm)269・262・255 組立方法ワンタッチ式 奥行(m)2.5 アズワン品番64-9354-43 間口(m)3.75 収納時寸法(cm)144×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工) 適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21440642 M-3279
38,000
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21440642
2023-08-15
用途:
自治会での催しに使用しています。
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

今まではサイズの大きいサイズでしたので今回は小さめの物を購入して使用しています。
運搬時も本体が軽くて移動しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。