エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
アタッチメントリベッター
(7件のレビュー)電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
六角軸:鉄
ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
充電式インパクトドライバー
※切断されたマンドレルが飛び出す恐れがありますので、ノーズピースは絶対にのぞかないでください。
※作業場は整理整頓をして、十分な照明を使用してください。
※無理な姿勢で作業をしないでください。常に適切な足場とバランスを保ってください。
※作業者以外は作業場へ近付けないでください。特に子供は近付けないでください。
※使用しない場合は、乾燥した所で、子供の手の届かないところ、または鍵のかかる場所に保管してください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※高所での作業時は、作業者への安全ベルトはもちろん、工具やリベットの落下にも注意してください。
※割れ、掛け、摩耗、変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※本製品を改造しないでください。
※連続で使用した直後は、金属部が高温になっているため、触れないでください。
※抗張力の高いリベット(ステンレスのΦ4.8など)を使用される場合、反動が大きいので手首などのけがにご注意ください。
※エアインパクトドライバーは使用できません。
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 建築工事
以前は、手動式でカシメていましたが
意外と力が要り、大量作業は大変でした
安価で作業性も良く、
これは良いと思います。
- 用途:
- 分解した金物の復旧
手動のリベッターは、所有してましたが、施工箇所が400本近いので、
迷いなく購入しました。説明書に少し迷いましたが、理解できれば
快適に使用出来ました。たまにしか使用しないので、十分なクオリティでした。
- 用途:
- 車いすのリベット交換
ステンレスリベットΦ4.8をハンドリベッターで頑張っていたのですが、本数が増えるとさすがに疲労も大きく、本製品の導入に至りました。とても夢のようで50本近く打ち換えても楽しくまだまだやりたい気分です。こんなことならもっと早く導入していればと思いました。
- 用途:
- トラックコンテナー内ラッシングレール剥がれに使用。
購入の際にはリベツターの多きものを撃ち込みたい為、色々と探していましたがモノタロウさんでこのアタッチメントが有り購入しました。
使い方が非常に使いやすく、力ずよく作動しまして作業効率が十分の一に成りました(今までは手動の機械で作業してました)良い商品を格安にて購入満足したおります。
- 対象商品:
- 21446890
- 用途:
- 耐久性が低い
4.8mmのリベットの場合、数十本打ったら本体が壊れます。
プラスチックの本体が変形し、スライド機構が噛み込んで動かなくなります。
- 用途:
- 耐久性が低い
4.8mm~6.4mmクラスのリベットに使うと、比較的早い段階(数十本施工)で壊れます。
プラスチックの本体がインパクトの振動に負けて削れてしまいます。