エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
ウルトラミニミニハンガー
(39件のレビュー)超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)
縦方向:約2
垂直方向:約3
材質
垂直方向:約3
本体部:スチール
フック部:ハガネ鋼
表面処理:ニッケルメッキ
磁石部:ネオ磁石
特性超強力
仕様マグネット吸着式
径(Φmm)21
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
内容量1個
フック部:ハガネ鋼
表面処理:ニッケルメッキ
磁石部:ネオ磁石
掲示用小物 の新着商品
商品レビュー
2022-09-05
- 用途:
- 軽い物を掛けましょう
その他業種
最初はすだれフックとして使おうと思いましたが、重量が耐えられないため、鍵掛けに使っています。
- 対象商品:
- 06772656
2021-03-08
- 用途:
- キッチン用品の吊り下げ
サービス業
磁石は強力なので、スペック通りの耐荷重に信頼が置けます。
見た目がプラスチックのような安っぽさが無いのでオススメ。
ただし価格は同系統の商品ではお高め。
- 対象商品:
- 06772656
2019-04-17
- 用途:
- 良く使う道具の吊り下げ
小さくても2kgまで掛けられてパワフルなので、よく使う工具を手近な所にぶら下げておけて便利。
粘着式だと場所移動するとき新しく付け直さないといけないしはがすと汚いけど、マグネットなら簡単に場所移動できるし経済的。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07