秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

マグネットロール白ツヤ

マグネットロール白ツヤ MagX(マグエックス) マグネットロール白ツヤ MagX(マグエックス) マグネットロール白ツヤ MagX(マグエックス)
(3件のレビュー)

お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
フレキシブルで曲面にも対応しています。
アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。

商品タイプロール 材質PVC 等方性マグネットシート 仕様マグネット式 厚さ(mm)0.8 白ツヤ 長さ(m)10 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09223514 MSGR-08-600-10-WT 620 17
オープン
46,980
51,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09223523
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品:
09223514
2015-06-22
用途:
工事現場の注意ポスターを全天候型シールに印字して貼り付け、現場に掲示する

以前から同商品を使用しており、磁石の強度、厚みともに加工、使用しやすいです。
購入先を検索したところこちらのショップが最も安価で、納品も早かったです。

対象商品:
09223523
2013-11-27
用途:
型への番号表示

鉄の金型に使用しているのですが、付きが良く、値段も安く、剥がれ難い。
また、好きな大きさにカットできるので、使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ホワイトボードーマーカーで書き消しはできますか?
回答:
こちらの商品は、ホワイトボード用のマジックで書くことは出来ますが、消すことは出来ない仕様となっております。
対象商品:
09223514
1人が参考にしています
2013-11-13