秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

振替伝票 別寸ヨコ

振替伝票 別寸ヨコ コクヨ 振替伝票 別寸ヨコ コクヨ
(17件のレビュー)

安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
60mmピッチ穴付きとなっています。整理にはフラットファイル・綴込表紙・リングファイルをご使用下さい。

穴間隔(mm)60 紙質上質紙 サイズ別寸ヨコ 寸法(縦×横)(mm)106×188 枚数100枚 仕様上質紙・複写なし 内容量1冊(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08432182 テ-10N
280
259
285 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-24
用途:
事務作業時

問題なく、使用できています。
上質な紙で何枚書いても書きやすいです。

2026-01-16
用途:
経理業務

以前から使用していて、大きさや紙質も使いやすいです。
リピート購入しています。

対象商品:
08432182
2024-07-31
用途:
仕事用
建設業・工事業

30年らい 毎月税理士事務所に提出しています。 色が見やすく目にもやさしいです。

対象商品:
08432182
2022-10-06
用途:
やっぱり定番
山本ケミカル株式会社 様

やっぱり定番で一番使いやすいです。まとめ買いできるのでありがたいです。

対象商品:
08432182
2020-02-28
用途:
経理
株式会社行田マイカーセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔からこれで使いやすいです。消費税欄無い方がよい。

3人が参考にしています
対象商品:
08432182
2017-11-09
用途:
会計伝票の作成に使用
株式会社Jパック 様

今までは地元の文房店で購入していましたが、注文してから届くのに時間がかかりました。モノタロウさんで購入するようにしたら翌日には届き助かりました。ただ次回からはモノタロウブランドの振替伝票が安いのでそちらを購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
08432182
2017-09-26
用途:
経理時
製造業

いつもコクヨを使っているので、これからも使いたいです。

対象商品:
08432182
2024-05-02
用途:
よい
日無化成株式会社 様 (卸売・小売業)

通常の使い方をしています これじゃないと安心できません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07