電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LEDダウンライト

LEDダウンライト アイリスオーヤマ LEDダウンライト アイリスオーヤマ LEDダウンライト アイリスオーヤマ

多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。

用途屋内用の照明です 仕様断熱施工不可 材質本体:アルミ二ウム 電源(V)AC100-242 電圧(V)AC100-242 定格電圧AC100-242V 定格電圧(V)AC100-242 定格寿命(時間)40000 対応調光 配光角度(°)50 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 内容量1台
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60768794 DL12L30-50MUW-D 485-8336 109 109 109 20
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
60768803 DL12N-50MUW-D 485-8344 109 109 109 20
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
60768812 DL18L30-50MUW-D 485-8352 134 134 109 25
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。