3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

3M 化学防護服 4515

3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)
(18件のレビュー)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。
プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。

ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護 内容量1着
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18261355 4515 L
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
18261364 4515 M
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
18261373 4515 XL
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
18261382 4515 XXL
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-28
用途:
FRPライニング作業
建設業・工事業

柔らかくてコストパフォーマンスが高い。ファスナーも引っかからずスムーズに動きます。

2025-09-30
用途:
汚れの酷い室内の掃除に
その他業種

深刻なまでに汚い部屋の掃除に使いました。
臭いは衣類に移ってしまいますが、触りたくないような汚れがつくのは防いでくれました。

前面のファスナーがあまり強くないので、何度も脱ぎ着を繰り返すと、ファスナーが持たないとおもいます。
気温27℃の日に使った際は、かなり蒸しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18261373
2025-11-25
用途:
食品工場での工事
有限会社信栄工業 様

作業時に着用しました。
気持ちほかのメーカーよりゆとりがありました。
蒸れるのはあまり差がありませんでした。

対象商品:
18261382
2024-03-13
用途:
工事現場

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。よい商品です。また注文したいです。

対象商品:
18261373
2022-12-08
用途:
保温工事、据付工事 炉内点検清掃
植松設備 様 (建設業・工事業)

以前焼却設備の築炉工事でタイベックを使用していましたが、価格がたかく1日に何度も交換するので安価品を探していたところ3M化学防護服4515をみつけ使用したところ中々良い商品であると思い、いつも購入しています。あとは供給をいつでも購入できるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18261364
2020-07-18
用途:
虫のいる庭木の手入れ、ほこりの立つ落ち葉掃除など
不動産業

・用途:庭木の手入れをすると、毛虫やカメムシなどが服について家に入るので困り、また、ほこりの立つ落ち葉掃除をすると、その度に服を洗濯する必要があるので本製品を使用するようになりました。
・良い所:上記の目的に大変効果的です。本来使い捨てなのでしょうが、丈夫なので、何度も着ています。通気性があるので、内側が結露でビショビショにならなあいのが良い。
・悪いところ:通気性があるとはいえやはり暑い。親水性処理をするとマシになるのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
18261355
2020-04-18
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

丈夫で着心地がよいです。
着るとき、脱ぐときも楽ですね。
愛用していきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18261373
2023-06-16
用途:
防水スプレーを吹吹き付けの際
有限会社福西防水 様 (建設業・工事業)

同じ商品なのでしょうが、すぐに破ける時と長持ちする時があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。