エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355
仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U
付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
幅(mm)750
質量(kg)169
色黒
取付特に希望なし
許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)2124
タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/261.9
奥行(mm)1200
適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラック幅/19インチ
内容量1台
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |