冬季季節商品特集


KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)

KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz
(3件のレビュー)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。

タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続) 内容量1台
注意
※タンクの水は毎回新しいものにかえて清潔にしてください。
※加湿器は使用中に内部が水アカやゴミで汚れ、加湿量が低下したり、臭いやカビ・雑菌の発生の原因となりますので、1週間に1~2回程度掃除してきれいな水でお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19160627 KCM6013A
¥32,000
¥31,980
¥35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19160627
2020-12-09
用途:
施設フロア内の加湿、湿度管理。
介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ 様 (医療・福祉・介護関連業)

着脱可能のキャスターがついていましたが、もしもの地震を想定して今回はキャスターをつけずに使用しています。大容量ですが水入れは持ち運び易いです。広いスペースで使用していますが程よく加湿できています。フィルター交換・清掃も安易に可能です。

2人が参考にしています
対象商品:
19160627
2020-03-06
用途:
事務所の加湿用
製造業

約50畳程の事務所に置くために購入しました。以前は家庭用の加湿器を3台で使用していたのですが追い付かず、検索していたら値段も手ごろで扱いやすそうなので購入しました。まだ使い始めて1週間ですが、今の所湿度も保てて快適です。

3人が参考にしています
対象商品:
19160627
2018-01-20
用途:
事務室内加湿
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

タンク容量が大きく、一日1回の補給で、湿度を10%程上げることが出来る。また、気化式なので周辺の紙類への影響が少ない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。