冬季季節商品特集


カラビナ付 充電式カイロ

カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事) カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事)

最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。

付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金/ABS 色シルバー 質量(g)約80×2 形式リチウムイオンバッテリー 温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個) 連続使用時間(時間)約4~6×2 入力/出力5V/2A 充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2 バッテリー容量(mAh)2600 充放電回数(回)約500 内容量1個
注意
※温度などの状況やご使用の環境によりスペックが前後する場合がございます。
※発熱と充電を同時に行うことはできません。
※充電のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご使用を想定して設計されております。万一、本機の使用により生じた携帯電話/スマートフォンのデータの消失、機能障害、および逸失利益または第三者からのいかなる請求に対しても、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。
※本製品に使用されているリチウムイオン電池は、定期的に充電しないと自然放電が進み、電池の劣化が進行します。長期に放置すると、蓄電能力の低下や緊急時に充電されない可能性があります。良いコンディションで長くお使いいただくためにも、月に一度、3~5分の充電を心がけてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11207738 enetanpo021
¥5,800
¥5,680
¥6,248 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。