工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ
(1件のレビュー)8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状はんだ端子
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1パック(5個)
注意
※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。別売です。※画像は代表画像となります。実際の商品とは異なります。
スイッチ の新着商品
商品レビュー
2021-04-29
- 用途:
- 鉄スクーターのライトスイッチに
鉄スクーターのライトスイッチに使用予定で購入しましたがキャップが付属しておらずそのまま使用すると指先が痛そうな感じです
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04