工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。

端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボタン形状
機能動作
機械的開閉耐久性
接点材質
操作力(N)
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75799954 LB-25SKS1 照光式 モメンタリ ON- 50以下(DC2~4V 100mAにて) 1000000回以上 3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC 2極双投 4.41以下
1,016
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途:
機械のメンテナンス

スイッチの接触不良により、電源が入ったり切れたりしていましたが交換して
良くなりました。
なかなか部品1つだけ…というのが取り寄せ難いですがモノタロウだと
部品1つでも購入できるので便利です。

対象商品:
75800015
2024-06-14
用途:
計測装置のスイッチ交換
株式会社ユタカ電子製作所 様

注文時に注意しないとスイッチ本体部分のみしか送ってこないので、カタログ番号の組み合わせに注意が必要ですが、色などの組み合わせも自由です。
電気的信頼瀬はとても高く、信頼のおける商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
75799963
2014-06-16
用途:
部品一式でなく、スイッチのみの交換

部品一式でなく、スイッチのみの交換ができました。修理代が1/10以下でおさまり、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04