工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機
(7件のレビュー)

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 種別標準形 形式直流操作形 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
開放熱電流(A)
質量(kg)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21033802 SD-T21 DC24V 三相かご形モータ(AC-3級):4 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)20/(380~440V)20/(500~550V)17、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)18/(380~440V)13/(500~550V)10、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)8/(220V以下)2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)20/(110V以下)15/(220V以下)10、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)12/(48V以下)8/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)12/(110V以下)3/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)10/(220V以下)4 2a2b 81 63 108 T21 DC24 32 0.59 (200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
18,220
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
装置組付け
製造業

在庫有、納期が早いのが決め手
翌日入手できたので助かった
価格も安かった

対象商品:
21033994
2021-09-20
用途:
制御盤のメンテナンス用

古くなったコンタクタの交換用として使いましたが、従来の三菱製MS-QシリーズよりJ若干サイズが大きくなった事は意外でした。 三菱のホームページではMS-Q11が無くなったので、この商品を案内されますが、今から交換する方は注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
21033863
2022-06-18
用途:
盤製作

入手困難時助かりました。もう少し安ければもっと助かる。

対象商品:
21033915
2021-10-08
用途:
制御盤

部品自体に全く問題は無く、納期も非常に速い対応だったので満足しています。

対象商品:
21033994
2020-05-07
用途:
制御盤修理改造工事

旧 型番形式の廃盤により、使用してみたが全然問題なく使用できました。問屋さん経由より断然速く 助かります。

対象商品:
21034028
2019-05-05
用途:
太陽光発電PVケーブル切り替え器
その他業種

2台を繋いでPVケーブルの切り換え器を作った。DC24Vでコイルと制御線を配線できるので便利です。

対象商品:
21033872
2017-04-07
用途:
盤の改良
その他業種

納期が少し掛かりましたが、仕様がこれしか合わないので普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07