工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


パワーロック ELシリーズ

パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長(mm)
軸側面圧(MPa[kgf/mm2])
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
使用温度範囲(℃)
表面粗さ(S)
初期加圧力(kN[kgf])
有効加圧力(kN[kgf])
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07210962 PL035×040E 締結具 35 40 7 136(13.9)
(スラスト荷重が0の場合)
7.74(790)
(伝達トルクが0の場合)
98(10) 86(8.8) 適合軸:h6(Φ10~Φ38)、h8(Φ40~Φ150)
適合ボス穴:H7(Φ10~Φ38)、H8(Φ40~Φ150)
-30~200 6以下 9.9(1010) 34.9(3560) - 6
1,667
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05