工具の通販モノタロウ 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品 ベアリング/機械部品/キャスター 工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 冨士精密 冨士精密の メカニカル部品 冨士精密の ベアリング(軸受) 冨士精密の ベアリング用アクセサリ ファインU-ナット SS ファインU-ナット SS 注文コード 07302181 07302224 07302242 07302251 07302276 07302285 07302294 07302303 07302312 07302321 07302337 07302346 07302355 07302364 注文コード 07302163 07302172 07302181 07302197 07302206 07302215 07302224 07302233 07302242 07302251 07302276 07302285 07302294 07302303 07302312 07302321 07302337 07302346 07302355 07302364 68533796 注文コード 07302251 07302276 07302285 07302294 07302303 07302312 07302321 07302337 07302346 07302355 07302364 注文コード 07302163 注文コード 07302172 注文コード 07302181 注文コード 07302197 注文コード 07302206 注文コード 07302215 注文コード 07302224 注文コード 07302233 注文コード 07302242 注文コード 07302163 07302172 07302181 07302197 07302206 07302215 07302224 07302233 07302242 07302251 07302276 07302285 07302294 07302303 07302312 07302321 07302337 07302346 07302355 07302364 38668603 68533796 注文コード 38668603 07302163 07302172 07302181 07302197 07302206 07302215 07302224 07302233 07302242 07302251 07302276 07302285 07302294 07302303 07302312 07302321 07302337 07302346 07302355 07302364 68533796 注文コード 68533796 (2件のレビュー) シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。 形状丸形 種類ロックナット 表面処理なし 材質(ナット)SS400または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FUNM8SS 寸法B(mm) 選択解除 4.3 寸法H(mm) 選択解除 5.3(±0.3) 寸法b(mm) 選択解除 3(±0.2) 寸法d1(Φmm) 選択解除 12(0~-0.5) 外径d2(Φmm) 選択解除 16(0~-0.5) 寸法g(mm) 選択解除 13(0~-0.5) 寸法h(mm) 選択解除 1.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38668603 FUNM8SS 4.3 5.3(±0.3) 3(±0.2) 12(0~-0.5) 16(0~-0.5) 13(0~-0.5) 1.5 ¥1,050 ¥619 ¥619 ¥681 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる ベアリング(軸受) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密ロックナット CFZシリーズ 日機 税込¥1,868~ ¥1,698~ 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 税込¥1,868~ ¥1,698~ ロックナット CTシリーズ 日機 税込¥956~ ¥869~ ベアリングナット FUJI 税込¥362~ ¥329~ ベアリングワッシャ― FUJI 税込¥65~ ¥59~ 非磁性体SUS鋼ベアリング LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ NSK(日本精工) 税込¥263~ ¥239~ HG-JH型AS対応ブラケットAS-JH型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥901~ ¥819~ 折戸システム マルチフォールド30/W LAMP(スガツネ工業) 税込¥846 ¥769 スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥703 ¥639 バスケットへ ボールベアリング 両側シールドタイプ 日機 税込¥4,178~ ¥3,798~ ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機 税込¥4,838~ ¥4,398~ ロッドエンド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 税込¥3,850~ ¥3,500~ ワンタッチスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥648~ ¥589~ ベアリング,ラジアルボール ホンダ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ボールベアリング NSK 税込¥658 ¥598 バスケットへ ボールベアリング NSK 税込¥549~ ¥499~ 密封型球面ころ軸受 軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥11,658~ ¥10,598~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 07302242 2017-07-31 用途: 回転軸の取付け 水島機工株式会社 様 商社で購入するより納期が短いのでとても満足しています。 参考になった 対象商品: 07302197 2016-09-29 用途: セルフロックが、超甘い!! むり、絶対に使わない。他を探してます。金返せー!!! 参考になった 1人が参考にしています MonotaROからの回答 この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。 別途ご連絡させて頂きます。 何卒宜しくお願い致します。 よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品