工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


チューブフィッティング PPタイプ エルボ

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1個
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ねじ部)
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
包装形態
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39481994 PPL4-01 空気、水(条件有)、その他(条件有) PP R 4 - 1.0(0~20℃) 0~80(凍結なきこと) - クリーン環境用タイプ 通常包装 4
627
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39482064
2024-03-30
用途:
製造設備

液体を流す装置に使用しました。素材に粘りがあって割れにくいので案外大丈夫ですが、ネジ込むときに、加減しないとナットの山が舐めてしまいますので注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。