導電チェア
着衣の人体に帯電する静電気は時には数万ボルトにまでなることがあり、特に工場作業者の静電気帯電は製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社の導電チェアは、名古屋大学大学院工学研究科の清水教之工学博士の”イスの導電特性に関する研究”に基づいて開発されています。
ノックダウン組立式。
- 形状
- 丸
- 色
- ブラック
- 張地
- 導電性ビニ-ルレザ-
- 背もたれ
- なし
- 肘掛
- なし
- 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
- 545×545×680
- 内容量
- 1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25


















