タンガロイ
チップ APMR190616-MJ
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57948947
APMR190616PR-MJ AH120
AH120
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205654
APMR190616PR-MJ T3130
T3130
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117221
APMR190616PR-MJ
-
¥
23,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください