チップ TEEN 32Z

チップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイチップ TEEN 32Z - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全21種類を絞り込む
形状
材質
21種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341687TEEN32ZTR AH3135正三角形AH3135
13,900
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341696TEEN32ZTR T3225正三角形T3225
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341705TEEN32ZTR T1215正三角形T1215
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
04799785TEEN32ZFR TH10正三角形60°TH10
10,600
7,490
8,239(税込)
当日出荷
04799794TEEN32ZTR AH120正三角形60°AH120
13,900
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07661604TEEN32ZTR NS740正三角形60°NS740
10,600
7,490
8,239(税込)
当日出荷
04799812TEEN32ZTR AH330正三角形60°AH330
13,900
9,990
10,989(税込)
当日出荷
04799821TEEN32ZTR GH330正三角形60°GH330
13,900
9,990
10,989(税込)
当日出荷
40221912TEEN32ZTR T3130正三角形60°T3130
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04799837TEEN32ZTR N308正三角形60°N308
10,600
7,490
8,239(税込)
当日出荷
40221921TEEN32ZTR AH130正三角形60°AH130
13,900
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04799882TEEN32ZTR UX30正三角形60°UX30
10,600
7,490
8,239(税込)
当日出荷
40221937TEEN32ZTR T1115正三角形60°T1115
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095546TEEN32ZTR正三角形60°-
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04799934TEEN43ZTR正三角形60°GH330
15,800
取扱い終了
代替品有
06095537TEEN32ZTR正三角形60°-
11,300
取扱い終了
04799986TEEN43ZTR正三角形60°-
12,200
取扱い終了
06095573TEEN43ZTR正三角形60°-
15,800
取扱い終了
04799873TEEN32ZTR正三角形60°-
8,700
取扱い終了
06095555TEEN32ZTR正三角形60°-
11,300
取扱い終了
06585494TEEN43ZTR正三角形60°-
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06095546TEEN32ZTR40221937TEEN32ZTR T1115画像準備中チップ TEEN 32Zタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
04799934TEEN43ZTR46831084TEEN43ZTR GH330TEEN43ZTR チップ TEEN 43Z タンガロイ 46831084チップ TEEN 43Zタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする