曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00224025FBN100B12D25138122.6786168×3.35025
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224034FBN100B12D28138122.6786168×3.35028
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224043FBN100B12D30138122.6786168×3.35030
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224052FBN100B12D32138122.67861610×3.35032
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224061FBN100B12D35138122.67861610×3.35035
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00224077FBN100B12D38138122.67861610×3.35038
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224086FBN100B12D40138122.67861612×3.35040
7,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
00224095FBN100B12D42138122.67861612×3.35042
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00224104FBN100B12D45138122.67861614×3.85045
7,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224113FBN100B12D48138122.67861614×3.85048
7,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224122FBN100B12D50138122.67861614×3.85050
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00224131FBN100B12D55138122.67861616×4.35055
7,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00224131
2023-05-20
用途: 機械製造
製造業

仕上がりも、モーターとの組み合わせも、スムーズで問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする