曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)94ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67外径(Do)(Φmm)148歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00224147FBN100B13D25スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1325
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224156FBN100B13D28スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1328
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224165FBN100B13D30スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1330
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224174FBN100B13D32スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1332
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224183FBN100B13D35スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1335
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224192FBN100B13D38スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1338
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224201FBN100B13D40スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1340
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224217FBN100B13D42スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1342
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224226FBN100B13D45スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1345
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224235FBN100B13D48スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1348
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224244FBN100B13D50スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1350
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224253FBN100B13D55スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1355
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする