曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.6タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00224585FBN100B16D38179162.74981610×3.35038
9,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224612FBN100B16D45179162.74981614×3.85045
9,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224637FBN100B16D50179162.74981614×3.85050
9,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224646FBN100B16D55179162.74981616×4.35055
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224655FBN100B16D60179162.74981618×4.45060
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする