チップ SDKN

チップ SDKN - 京セラ

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04950127SDKN1203AUFN KW10
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする