曜日別特売

チップ VNMG-UP

チップ VNMG-UP - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05928596VNMG160408N-UP G10E0.8
12,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41345017VNMG160404N-UP AC630M0.4
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41345026VNMG160404N-UP AC820P0.4
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41345035VNMG160404N-UP AC830P0.4
16,900
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
41345717VNMG160408N-UP AC630M0.8
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41345726VNMG160408N-UP AC820P0.8
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
05588947VNMG160408NUP AC30000.8
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41345726
2016-10-14
用途: 切削加工
株式会社中島製作所

商社経由よりも若干安く購入できるため助かります、今後価格競争でもこちらが有利であれば利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする