三菱マテリアル
チップ TNMG
(1件のレビュー)
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05336335
TNMG110304 HTi10
11
3.18
0.4
6.35
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
58664243
TNMG160404 VP15TF
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
58664523
TNMG160408 VP15TF
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
58664907
TNMG220404 NX3035
22
4.76
0.4
12.7
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58664934
TNMG220408 NX3035
22
4.76
0.8
12.7
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58664121
TNMG110304 UE6110
11
3.18
0.4
6.35
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
58664146
TNMG110308 UE6110
11
3.18
0.8
6.35
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
58664155
TNMG160304
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
8,300
取扱い終了
58664164
TNMG160304
16.5
3.18
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
58664173
TNMG160308
16.5
3.18
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58664234
TNMG160404
16.5
4.76
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
58664514
TNMG160408
16.5
4.76
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58664767
TNMG160412 UE6105
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58664882
TNMG160416
16.5
4.76
1.6
9.525
¥
8,500
取扱い終了
58664891
TNMG160416 UE6110
16.5
4.76
1.6
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58664916
TNMG220404
22
4.76
0.4
12.7
オープン
取扱い終了
58664943
TNMG220408
22
4.76
0.8
12.7
オープン
取扱い終了
58665153
TNMG220412 UE6105
22
4.76
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665284
TNMG270608 UE6110
27.5
6.35
0.8
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
58665336
TNMG270612
27.5
6.35
1.2
15.875
¥
26,600
取扱い終了
58665345
TNMG270612 UE6110
27.5
6.35
1.2
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
58665406
TNMG270616
27.5
6.35
1.6
15.875
¥
26,600
取扱い終了
58665415
TNMG270616 UE6110
27.5
6.35
1.6
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください