オリエンタルモーター
インダクションモーター
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00507491
0IK1A-A
0.001
100
単相
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください