オリエンタルモーター
インダクションモーター
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00507735
3IK15A-A
0.015
100
単相
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
00507753
3IK15A-C
0.015
200
単相
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
43日以内出荷
返品不可
00507744
3lK15A-AUL
-
100・115
単相
¥
6,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください