オリエンタルモーター
インダクションモーター
適用ギヤヘッド:3GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00507823
3IK15RGN-A
0.015
100
単相
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00507832
3IK15RGN-AUL
-
100・115
単相
¥
8,150
¥
7,787
¥
8,566
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00507841
3IK15RGN-C
0.015
200
単相
¥
9,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください