オリエンタルモーター
インダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00508286
5IK40RGN-A
0.04
100
単相
¥
12,100
¥
11,980
¥
9,698
アウトレット
¥
10,668
(税込)
当日出荷
残り2点です
00508304
5IK40RGN-C
0.04
200
単相
¥
12,500
取扱い終了
00508295
5lK40RGN-AUL
-
100・115
単相
¥
10,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください