曜日別特売

アスファルト用温度計

アスファルト用温度計 - 佐藤計量器製作所アスファルト用温度計 - 佐藤計量器製作所アスファルト用温度計 - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。

測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)内容量1個
注意
感温部の先端から半分以上を被測定物に入れて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(mm)
トラスコ品番
種別
材質
ケース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027914852150-200~2008451-0046小型・白板ガラス(透明板)
BsTニッケルメッキ(感温部)
80
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
027914942150-100~2008245-4122小型・黒板ガラス(透明板)
BsTニッケルメッキ(感温部)
80
8,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
027914762250-100~200 (2/1)Φ8×200 (感温部)、先トガリ245-4131大型ガラス(透明板)
SU304(感温部)
175
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791485
2019-09-29
用途: アスファルト舗装

温度文字が大きく見やすい。 品質管理をする際に大変便利です。

対象商品 : 02791494
2020-07-04
用途: 道路アスファルト敷き均し時温度測定
武株式会社建設業・工事業

注文して納入まで早くて助かりました!
商品に関しては
いつも使用してるのと一緒なので問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする