曜日別特売

一斗缶スタンド

一斗缶スタンド - オオモリ
(2件のレビュー)

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。

適合一斗缶(18L)幅: 238×奥行:238×高さ:350mm材質寸法(mm)幅435×奥行448×高さ877質量(kg)4.8危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※缶は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878514#1108-141
10,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06878514
2024-04-17
用途: 洗車用の洗剤置き
共伸商事株式会社運輸・通信業

組立の説明書はもう少し詳しくお願いします。一斗缶の抑えが弱いが便利で安く、使いやすい

2018-04-12
用途: オイル給油時
株式会社井関松山製造所製造業

2台購入したが、組立手順書が異なっていた。
ナットをネジ部に組付けようとしたが、塗料がついているため塗料を剥ぐ手間が必要であった。
スタンドとしての機能には問題はないが、モノとしてはいまいち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする