三菱マテリアル
チップ APMT-PDER-M2
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
17.02
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06238827
APMT1604PDER-M2 F7030
F7030
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06242521
APMT1604PDER-M2 VP15TF
VP15TF
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
06238836
APMT1604PDER-M2 NX4545
NX4545
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください