三菱マテリアル
チップ DEGX
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
HTi10
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05352882
DEGX150404R HTi10
117-9543
0.4
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
05352891
DEGX150404L HTi10
166-8251
0.4
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
05352916
DEGX150402R HTi10
117-9535
0.2
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
05352925
DEGX150402L HTi10
166-8234
0.2
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください