曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
スプリングピン寸法(mm)
質量(kg)
芯振れ(m/m)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07081146HSD-6-A-A6(H7)12.565640(参考値)22×120.040.10252013
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081155HSD-8-A-A8(H7)1680570(参考値)72.5×160.080.10302516.5
14,040
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081164HSD-10-A-A10(H7)2090460(参考値)123×200.150.14342817
17,070
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07081173HSD-12-A-A12(H7)25112380(参考値)204×250.310.144135.522
20,820
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081182HSD-14-A-A14(H7)25112380(参考値)204×250.290.144135.522
20,820
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081191HSD-16-A-A16(H7)32134280(参考値)495×320.580.14544023
34,370
33,980
37,378(税込)
当日出荷
07081207HSD-20-A-A20(H7)40164230(参考値)936×401.110.20645028
53,240
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081216HSD-25-A-A25(H7)50206180(参考値)1808×502.200.20806336
68,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする