鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス

鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス - 伊藤鋳工
その他一基分(組立完成品)(駆動車(ギヤ付)2個 従動車2個)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
A
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491854ODK-B-NO.300Aベアリング入330 B:180 C:60 D:100 E:120 F:60 G:60 I:170 H:10300
460,000
取扱い終了
返品不可
00491863ODK-B-NO.300Bベアリング入330 B:195 C:75 D:115 E:127.5 F:67.5 G:60 I:170 H:10300
465,000
取扱い終了
返品不可
00491872ODK-B-NO.350Aベアリング入380 B:195 C:60 D:105 E:130 F:65 G:70 I:190 J:12.5 K:77.5 L:55 H:10350
555,000
取扱い終了
返品不可
00491881ODK-B-NO.350Bベアリング入380 B:195 C:75 D:120 E:130 F:65 G:70 I:190 J:5 K:70 L:55 H:10350
575,000
取扱い終了
返品不可
00491897ODK-B-NO.400Aベアリング入440 B:220 C:75 D:120 E:148 F:72 G:80 I:215 J:12 K:88 L:60 H:16400
775,000
取扱い終了
返品不可
00491906ODK-B-NO.400Bベアリング入440 B:220 C:80 D:120 E:148 F:72 G:80 I:215 J:12 K:88 L:60 H:16400
790,000
取扱い終了
返品不可
00491915ODK-B-NO.450ベアリング入490 B:220 C:80 D:120 E:148 F:72 G:90 I:210 J:12 K:88 L:60 H:16450
1,027,000
取扱い終了
返品不可
00491924ODK-B-NO.500ベアリング入540 B:230 C:80 D:125 E:155 F:75 G:90 I:210 J:12.5 K:92.5 L:65 H:16500
1,170,000
取扱い終了
返品不可
00491951ODK-L-NO.350ALBC3ブッシュ入380 B:195 C:60 D:105 E:130 F:65 G:60 I:140 J:12.5 K:77.5 L:55 H:10350
500,000
取扱い終了
返品不可
00491967ODK-L-NO.350BLBC3ブッシュ入380 B:195 C:75 D:120 E:130 F:65 G:70 I:140 J:5 K:70 L:55 H:10350
520,000
取扱い終了
返品不可
00491976ODK-L-NO.400ALBC3ブッシュ入440 B:220 C:75 D:120 E:148 F:72 G:75 I:150 J:12 K:88 L:60 H:16400
695,000
取扱い終了
返品不可
00491985ODK-L-NO.400BLBC3ブッシュ入440 B:220 C:80 D:120 E:148 F:72 G:75 I:150 J:12 K:88 L:60 H:16400
710,000
取扱い終了
返品不可
00491994ODK-L-NO.450LBC3ブッシュ入490 B:220 C:80 D:120 E:148 F:72 G:75 I:160 J:12 K:88 L:60 H:16450
790,000
取扱い終了
返品不可
00492003ODK-L-NO.500LBC3ブッシュ入540 B:230 C:80 D:125 E:155 F:75 G:80 I:160 J:12.5 K:92.5 L:65 H:16500
1,080,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする