※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤鋳工
鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00491924
品番
ODK-B-NO.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170,000
ギヤー(M):10 ギヤー(T):50
その他
一基分(組立完成品)(駆動車(ギヤ付)2個 従動車2個)
種別
ベアリング入
A
540 B:230 C:80 D:125 E:155 F:75 G:90 I:210 J:12.5 K:92.5 L:65 H:16
呼び径
500
ベアリング
No22218