RIKEN(理研機器)
油圧シリンダー(単動型)
Sタイプ単動型は、スプリング戻しになっていますが、ピストンを戻す力しかありません。又戻る時間もホースの長さなどにより一定ではありませんので選定時にご注意ください。
種別
単動型
ストローク(mm)
15
質量(kg)
0.7
揚力(kN)
40
最小全長(mm)
46
受圧面積(cm
2
)
6.42
所要油圧(cm
3
)
10
内容量
1個
注意
ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02139654
S04-15
¥
24,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください