エスコ
22mmx30m ウォーターホース
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
31
全長(m)
30
耐圧(MPa)
0.2
エスコ品番
EA124DK-22
材質
PVC
特性
耐寒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03414643
EA124DK-22
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください