エスコ
PT3/4インチ カ ラ ン
呼び径(B)
3/4
種類
カラン
形状
アングル
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
C3604BD(クロームメッキ)
接続
R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)
16
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA426BL-6
内容量
1個
関連資料:
図面(0.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03446387
EA426BL-6
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材