エスコ
3m 金具付ウレタンカールホース
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
全長(m)
3
常用圧力(MPa)
0.69
最高圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA125CB-3
材質
ウレタン樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415842
EA125CB-3
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください