曜日別特売

5m 金具付ウレタンカールホース

5m 金具付ウレタンカールホース - エスコ

1/4inchPFジョイント付

内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415851EA125CB-5
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする