エスコ
[ 55x160x45] パーツケースコザラ
エスコ品番
EA661AA-56
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
55×157×47
内寸(mm)
50×151×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×151×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×157×47
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03563497
EA661AA-56
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください